日本モレックス(molex)
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm
Molex 圧着済みリード ケーブル長 152 mm では、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付属しています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
仕様
●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061
アズワン品番
65-7387-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61896785
797581060
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください