WURTH ELEKTRONIK
圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 10個入
Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様
●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61896880
646146122030
65-7380-38
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61896889
661161122030
65-7384-36
¥
5,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61896898
688188122030
65-7385-83
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください