曜日別特売

圧電ブザー 表面実装 1袋 450個入

圧電ブザー 表面実装 1袋 450個入 - MURATA(村田製作所)

圧電ダイアフラムは、黄銅又はニッケル合金の金属プレートに接着された圧電セラミックディスクです。ダイアフラムは、外付けドライブタイプと自己駆動タイプに分類できます。明瞭な音質 超薄型軽量 コンタクトなし:ノイズなし、高信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途 民生機器 / 産業用

仕様●実装タイプ:表面実装●ドライブタイプ:外部●トーンタイプ:ダイアフラム●直径:15mm●高さ:0.22mm●寸法:15 (Dia.) x 0.22mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃●最大周波数:6kHz●静電容量:10nFアズワン品番65-6924-80内容量1袋(450個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618969167BB-15-6
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする