ビーエム機器
遠心管ラック 15mlx36本 R-7922-15シリーズ
15ml遠心管の凍結保存ラック
15mlx36本用
耐久性のあるポリプロピレン製
中が確認しやすい透明のフタ付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):140×140×127mm●ウェルサイズ:18.0mm●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61900486
R-7922-15
1パック(2個)
65-3840-69
¥
8,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61900477
R-7922-15
1セット(4パック×2個)
65-3840-70
¥
46,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください