下口付三ツ口フラスコ 1515シリーズ

下口付三ツ口フラスコ 1515シリーズ - コスモスビード

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合、テフロン(R)コック付きも製作致します。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619018591515-03-1●容量:300mL●中管:TS24/40●側管:TS15/2565-6811-61
32,600
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619018681515-08-1●容量:1000mL●中管:TS34/45●側管:TS15/2565-6811-83
42,800
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
619018771515-02-1●容量:200mL●中管:TS24/40●側管:TS15/2565-6811-57
32,000
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619018861515-02-2●容量:200mL●中管:TS24/40●側管:TS15/3565-6811-58
32,000
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619018951515-10-4●容量:3000mL●中管:TS34/45●側管:TS24/4065-6811-90
84,700
83,980
92,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
619019041515-01-2●容量:100mL●中管:TS24/40●側管:TS15/3565-6811-54
32,000
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619019201515-01-1●容量:100mL●中管:TS24/40●側管:TS15/2565-6811-53
32,000
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619019291515-11-4●容量:5000mL●中管:TS45/50●側管:TS24/4065-6811-92
98,300
97,980
107,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
619019381515-08-2●容量:1000mL●中管:TS34/45●側管:TS15/3565-6811-84
42,800
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
619019471515-03-2●容量:300mL●中管:TS24/40●側管:TS15/3565-6811-62
32,600
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619019561515-07-3●容量:1000mL●中管:TS29/42●側管:TS19/3865-6811-80
43,600
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
619019651515-10-5●容量:3000mL●中管:TS34/45●側管:TS29/4265-6811-91
86,300
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする