コスモスビード
撹拌シール 1655シリーズ
仕様
●摺合:TS34/45●セット内訳:本体+棒+75mmフッ素樹脂板●棒径:Φ10mm●長さ:500mm・撹拌板(フッ素樹脂)
アズワン品番
65-6822-85
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61903749
1655-03
¥
43,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください