WURTH ELEKTRONIK
巻線インダクタ 面実装 10 μH 38A
仕様
●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61905194
78436432100
65-7112-19
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61905185
78436432010
65-6977-74
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください