BOURNS
巻線インダクタ 面実装 12 μH 4.8A 1セット 400個入
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 4.8 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:4.8A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25
アズワン品番
65-6979-08
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61905569
SRR1208-120ML
¥
40,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください