WURTH ELEKTRONIK
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番
65-7110-77
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61906567
74434301008220
¥
226,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください