Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.4A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-6934-25
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61906908
ETQP5M3R3YFM
¥
71,700
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください