Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7171-54
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61906944
ETQP5M3R3YGC
¥
71,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください