巻線インダクタ 面実装 47 μH 620mA 4.3 x 4 x 1.8mm 1セット 1000個入

巻線インダクタ 面実装 47 μH 620mA 4.3 x 4 x 1.8mm 1セット 1000個入 - TDK

VLCF4018シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数:100 kHz

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:620mA●長さ:4.3mm●奥行き:4mm●高さ:1.8mm●寸法:4.3 x 4 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:760mΩ●シリーズ:VLCF●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7057-20内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61907967VLCF4018T-470MR34-2
68,900
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする