TDK
巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.4A 12.5 x 12.5 x 7.5mm 1袋 10個入
SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
仕様
●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:12575●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:78mΩ●シリーズ:SLF●コア材料:フェライト●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-6939-56
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61908545
SLF12575T-680M2R0-PF
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください