曜日別特売

巻線ポテンショメータ 1kΩ 2.5W

巻線ポテンショメータ 1kΩ 2.5W - 東京コスモス電機

ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61908859RA30Y20SB102
1,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする