曜日別特売

巻線型固定抵抗器 75W 100Ω 10%

巻線型固定抵抗器 75W 100Ω 10% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:100 低プロファイル:厚さ

仕様●抵抗:100Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7110-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61909394HCF80J100RJ
11,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする