曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm - 日本モレックス(molex)

Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61919219216400-104365-7385-79
3,180
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
61919228216400-104165-7384-06
1,540
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
61919237216400-104265-7386-74
2,170
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
61919210216400-102165-7384-66
980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする