曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入

基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 - 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 - 日本モレックス(molex)

Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です

内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61919316216400-102365-7385-66
8,120
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61919325216400-106365-7385-69
22,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする