コスモスビード
共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ
※硬質1級ガラス材使用。
※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。
仕様
●胴外径:25mm●胴長:200mm●容量:50mL●摺合:TS22
アズワン品番
65-6866-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61920804
May-03
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください