TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz
誘導型センサXS6 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:71.65mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7336-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61922484
XS618B4MAU20
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください