YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1% 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.9kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-6987-16
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61932729
MFR-25FTE52-3K9
¥430
¥
429
¥472
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください