YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番
65-7003-33
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61935678
FMP100JT-52-470R
¥
970
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください