金属皮膜抵抗器 1/2W 3.3MΩ 1% 1セット 10個入

金属皮膜抵抗器 1/2W 3.3MΩ 1% 1セット 10個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3MΩ●定格電力:1/2W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-57内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61935879HHV-50FT-52-3M3
380
379
417(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする