ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66
仕様
●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T
アズワン品番
65-7400-31
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61936606
HT JAR1 CABLE TIE JAR BK TIES
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください