結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

エッジクリップ :1 ~ 3 mm のシート厚さ
1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップアズワン品番65-7373-75内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61937200156-00019 T50SOSEC9SD-PA66HS/PA66HIRHS-BK
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする