ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 200個入
HellermannTyton 2 ピース固定用タイは、自動ハーネスクリップが付いています。ケーブルを簡単かつ確実に接続できます
仕様
●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R
アズワン品番
65-7433-48
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61937279
156-05331
¥
71,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください