結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 1000個入

結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 1000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 1000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

メータ実装用プリントタイ
単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:メータ用プリントID●入数:1000pack●シリーズ:T50R PRN内容量1袋(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61937367902-01455 T50RPRN-PA66-OG65-7400-94
40,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61937376902-01453 T50RPRN-PA66-OG65-7399-96
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする