ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 200mm x 5.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入
ケーブルタイ及び取り付けキット
ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様
●長さ:200mm●幅:5.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け
アズワン品番
65-7365-23
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61937394
156-00654 T50RMB4A-PA66-NA
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください