ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 205mm x 29 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入
ラベル貼り付け分野 IT とのケーブルタイ
ラベルフィールド付きの識別ラベルとケーブルタイです ポリアミド 6.6 製です 取り付け後に最適なラベルホルダです
仕様
●長さ:205mm●幅:29 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50RD●引張強度:225N●最大バンドル直径:44mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番
65-7372-41
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61937480
111-85219 IT50RD-PA66-NA
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください