曜日別特売

結束バンド 250mm x 4.65 mm ベージュ 1袋 100個入

結束バンド 250mm x 4.65 mm ベージュ 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton は、-55 → +240 ℃ の高温用ヘッド形状が深まるため、ケーブル束にぴったりフィットします。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。金属製タイの性能とポリアミド製ケーブルタイの使いやすさを兼ね備えています。PEEK タイは、危険な環境で使用するために設計されています

仕様●長さ:250mm●幅:4.65 mm●色:ベージュ●タイプ:リリース可能●シリーズ:PT3Bアズワン品番65-7427-34内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61937629118-00116
257,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする