ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 260mm x 11 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 8個入
再脱着可能なケーブルタイ、SOFTFIX シリーズ
非常に穏やかなバンドリング ソフトでちぎれにくくなっています 耐紫外線性及び耐候性 再使用可能
仕様
●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:8pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:123N●最大バンドル直径:55mm
アズワン品番
65-7370-88
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61937656
115-11270 SOFTFIX M-TPU-BK
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください