ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 270mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入
仕様
●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm
アズワン品番
65-7394-83
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61937708
111-60106 LK2A-PA66-RD
¥
6,530
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください