ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 350mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
仕様
●長さ:350mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2L●引張強度:200N●最大バンドル直径:95mm
アズワン品番
65-7400-27
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61937884
115-02300 RELK2L-PA66-BK
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください