結束バンド 369mm x 7.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 50個入

結束バンド 369mm x 7.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 369 mm、幅 7.7 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能

仕様●長さ:369mm●幅:7.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:X120アズワン品番65-7393-01内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61938006156-01096
96,700
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする