ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
固定ストラップ
ボード穴取り付け用固定ストラップ。 ケーブルより線をシャーシ又はスルーパーティションに固定するのに最適です。 見栄えのよい、整形式のストランドを作成するために使用します。
仕様
●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT375●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mm
アズワン品番
65-7371-54
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61938024
132-37530 CT375-PA66HS-BK
¥
8,810
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください