ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 380mm x 7.6 mm 赤 ナイロン 66 111-12002 T120R E -PA66-RD 1袋 100個入
仕様
●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm
アズワン品番
65-7397-43
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61938058
111-12002 T120R(E)-PA66-RD
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください