ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース MB 長さ 20.5mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
低プロファイルねじ固定取り付けベース
MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.5mm●幅:12.5 mm●固定穴径:5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100
アズワン品番
65-7416-04
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61938548
151-28219 MB2-PA66-WH
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください