ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース MSMP 長さ 242mm 幅 15.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
UL94-V2
取り付けプレート
パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.2mm●長さ:242mm●幅:15.7 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MSMP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100
アズワン品番
65-7371-10
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61938609
151-25619 MSMP6/6-PA66-NA
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください