オムロンヘルスケア
光ファイバユニット センサ反射板 E39シリーズ光電センサ
E39-R反射板
E39-R反射板は、E3ZM-Bシリーズセンサとともに使用するように設計された製品です。
仕様
●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E39シリーズ光電センサ
使用温度範囲(℃)
-25~55
保護等級
IEC:IP67
保存温度範囲(℃)
0~40
指向角(°)
30以上
アズワン品番
65-7270-96
アクセサリタイプ
センサ反射板
併用可能製品
E39シリーズ光電センサ
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用湿度範囲(%RH)
35~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61939589
E39-RS3
¥8,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください