Copal Electronics RMS シリーズは、非接触型の手動調整式磁気ロータリエンコーダです。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 50 パルスの出力が可能です。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:マイナス軸径(Φmm)20タイプ光学式非接触型(インクリメンタル)設定用出力電圧出力最大電流(A)0.04/0.05/0.07分解能25/50/100(P/R)機能クリック[REC:クリック付、RES:無]、スイッチ機能:無出力波形RES20:飽和波形(A、B相)/疑似矩形波(A、B相)、REC、RES20B/D:矩形波(A、B相)シャフト形状マイナスアズワン品番65-7157-96RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)5dc実装タイプパネルマウントパルス/回転50エンコーダ信号デジタル方形波エンコーダ読み出しインクリメンタル内容量1個