Alpha Wire
黒 30m 24 AWG Premium シリーズ
仕様
●入数:1リール(30m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:SR-PVC●外径:1.15mm●長さ:30m●定格電圧:300 V●導体材質:錫めっき銅●ワイヤのスタイル:UL1061●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-10℃●シールド構造:非シールド●代表規格:UL リスト
アズワン品番
65-7397-79
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61945880
3250 BK005
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表