曜日別特売

彩手木 素材箸

彩手木 素材箸 - 用美(ヤマコー)彩手木 素材箸 - 用美(ヤマコー)

天然木の風合いを生かしたお箸。
素材により風合いが異なります。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。
商品の寸法、色、形状は画像と

仕様●サイズ:約L22.5cm●重さ:約17g●材質:天然木●塗装:漆●生産国:中国内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61945950#8339565-4334-48
350
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
61945959#8339665-4334-49
350
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
61945968#8339765-4334-50
350
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
61945977#8339865-4334-51
350
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
61945986#8339965-4334-52
350
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする