曜日別特売

三ツ口フラスコ 1510シリーズ

三ツ口フラスコ 1510シリーズ - コスモスビード

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619479641510-24-4●容量:5000mL●中管:TS55/50●側管:TS24/4065-6808-21
76,100
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
619479801510-21-4●容量:5000mL●中管:TS40/50●側管:TS24/4065-6808-15
63,400
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
619479891510-21-5●容量:5000mL●中管:TS40/50●側管:TS29/4265-6808-16
65,000
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
619479981510-09-3●容量:500mL●中管:TS34/45●側管:TS19/3865-6807-80
18,900
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
619480071510-12-1●容量:1000mL●中管:TS34/45●側管:TS15/2565-6807-91
21,800
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619480161510-23-5●容量:5000mL●中管:TS50/50●側管:TS29/4265-6808-20
74,500
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
619480251510-10-4●容量:1000mL●中管:TS24/40●側管:TS24/4065-6807-85
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
619480341510-26-4●容量:10000mL●中管:TS55/50●側管:TS24/4065-6808-25
137,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
619480501510-10-2●容量:1000mL●中管:TS24/40●側管:TS15/3565-6807-83
18,900
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
619480591510-14-5●容量:2000mL●中管:TS34/45●側管:TS29/4265-6808-02
32,000
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619480681510-20-5●容量:3000mL●中管:TS45/50●側管:TS29/4265-6808-14
53,300
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
619480771510-03-4●容量:200mL●中管:TS24/40●側管:TS24/4065-6807-57
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
619480861510-25-5●容量:10000mL●中管:TS45/50●側管:TS29/4265-6808-24
137,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
619480951510-02-3●容量:100mL●中管:TS29/42●側管:TS19/3865-6807-52
16,800
15,980
17,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
619481041510-12-2●容量:1000mL●中管:TS34/45●側管:TS15/3565-6807-92
21,800
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619481201510-14-3●容量:2000mL●中管:TS34/45●側管:TS19/3865-6807-99
30,500
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619481291510-10-1●容量:1000mL●中管:TS24/40●側管:TS15/2565-6807-82
18,900
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
619481381510-11-3●容量:1000mL●中管:TS29/42●側管:TS19/3865-6807-88
21,000
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
619481471510-26-5●容量:10000mL●中管:TS55/50●側管:TS29/4265-6808-26
138,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
619481561510-22-4●容量:5000mL●中管:TS45/50●側管:TS24/4065-6808-17
65,000
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする