曜日別特売

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量

仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm内容量1袋(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61949170ERZV05D18065-7061-11
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61949179ERZV05D18065-7057-46
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする