Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 190pF 1袋 25個入
金属酸化物バリスタZNRシリーズ05
コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能
各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:190pF●長さ:30mm●厚さ:4.9mm●寸法:7 x 4.9mm●バリスタ電圧:220V
アズワン品番
65-6963-80
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949285
ERZE05A221
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください