BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1袋 500個入
仕様
●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230V
アズワン品番
65-6933-70
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949337
IsoM3-230-B-L2
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください