曜日別特売

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量

仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61949556ERZV07D270
650
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61949556
2024-07-03
用途: 自動車の電子回路保護

近年の自動車は電子化が進み、社外品リレーを取り付けた時に発生するノイズに敏感になってきていますので、車両の電子回路保護に使用しています。
また、リレーを使った社外品LEDの取り付けにも、ノイズを嫌うLEDの保護に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする