Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 900pF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:5.9mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.9mm●バリスタ電圧:330V
アズワン品番
65-6923-92
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949644
ERZE14A331S1
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください