Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様
●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:6.3nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:33V
アズワン品番
65-7207-79
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949660
ERZV10D330
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください