Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様
●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949775
ERZV10D391
65-7060-16
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61949784
ERZV10D391
65-7019-03
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください