Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7
コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能
各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470V
アズワン品番
65-7147-65
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949994
ERZE07A471
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください